Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072142/T Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740293-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072142/T
EAN/GTIN:
     4011376707826
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
BKL Electronic 072142/T Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Rot 1 St.

Cinch-Steckverbinder

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gewinkelt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PE · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
072142/T
Typ (Hersteller-Typ):
072142/T
Material (Details):
PE
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376707826, BKL Electronic, 072142/T, RCA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
5
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,25*
7 Tage
71
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.