Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3424 501 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): C091 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740076-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3424 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Amphenol T 3424 501 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): C091 1 St.

Rundsteckverbinder C091/B

Steckverbinder mit Bajonettverriegelung und Lötanschluss, innenliegende Kabelzugentlastung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 7 A · Normen/Prüfzeichen: E 63 093 UL · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): C091 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
C091
Herst.-Teilenr.:
T 3424 501
Typ (Hersteller-Typ):
T 3424 501
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
E 63 093 UL
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, din-stecker 6-polig, Amphenol, T 3424 501, 284-1544
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,28*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,30*
1 Tag
112
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 10,90*
1 Tag
494
€ 14,99*
ab € 5,85*
€ 11,98*
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,86*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.