Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10190000 Stifteinsatz EPIC® H-B 6 Gesamtpolzahl 6 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739977-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
LAPP 10190000 Stifteinsatz EPIC® H-B 6 Gesamtpolzahl 6 + PE 1 St.

Stifteinsatz mit Drahtschutz Serie H-BE 6

Die Einsatzmöglichkeiten bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie die hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte H-BE Serie aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Bemessungsspannung: IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-B 6 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-B 6
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
6
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 16 A<br>CSA: 16 A
Bemessungsspannung:
IEC: 500 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000247040, LAPP, 10190000, EPIC® H-BE 6 SS, 448-878
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,87*
10
€ 5,00*
ab € 3,687*
€ 4,927*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 4,94*
10
Frei Haus
ab € 3,789*
€ 5,059*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10004000
ab € 9,91*
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,20*
Sonstiges
Lapp Kabel
19012000
ab € 5,88*
Sonstiges
Lapp Kabel
19022000
ab € 5,93*
Sonstiges
Lapp Kabel
10191000
ab € 3,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,18*
Sonstiges
Lapp Kabel
19005000
ab € 7,151*
Sonstiges
Lapp Kabel
19011000
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.