Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10441100 Buchseneinsatz EPIC® H-A 10 Gesamtpolzahl 10 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739963-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10441100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
LAPP 10441100 Buchseneinsatz EPIC® H-A 10 Gesamtpolzahl 10 + PE 1 St.

Buchseneinsatz mit Drahtschutz Serie H-A 10

Die bewährten EPIC® H-A 10 Steckverbinder für bis zu 2,5 mm² Anschlussquerschnitt im kompakten Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: VDE: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 10 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 10 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 10
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
10
Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 14 A<br>CSA: 16 A
Bemessungsspannung:
VDE: 250 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kontakteinsätze, installationskanal weiß, installationskanal, 2050000246982, LAPP, 10441100, EPIC® H-A 10 BS, 284-6662
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,12*
5
€ 5,46*
ab € 5,158*
€ 7,138*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,16*
5
Frei Haus
ab € 5,262*
€ 7,222*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10440100
ab € 5,302*
Sonstiges
Lapp Kabel
19439000
ab € 12,55*
Sonstiges
Lapp Kabel
19445000
ab € 9,062*
Sonstiges
Lapp Kabel
19448100
ab € 8,942*
Sonstiges
Lapp Kabel
19448100
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.