Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT 04-2P-CE02 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739673-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT 04-2P-CE02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TE Connectivity DT 04-2P-CE02 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.

Steckverbinder DT-Serie

Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 3.68 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): DT · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
Steckergehäuse.

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 3.68 mm
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
DT 04-2P-CE02
Typ (Hersteller-Typ):
DT 04-2P-CE02
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
3.68 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, TE Connectivity, DT 04-2P-CE02, 425-765, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,13*
Lager 102
702
3
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
0460-202-16141
ab € 0,38*
Sonstiges
TE Connectivity
0460-202-1631
ab € 1,20*
Sonstiges
TE Connectivity
0460-215-16141
ab € 0,56*
Sonstiges
TE Connectivity
0460-215-1631
ab € 0,85*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-257-0205
ab € 0,57*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-258-0205
ab € 1,88*
Sonstiges
TE Connectivity
DT 06-2S-CE06
ab € 0,52*
Sonstiges
TE Connectivity
W 2 P
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.