Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 137-08-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739577-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     137-08-1-00-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
W & P Products 137-08-1-00-2 Stiftleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Wannenstiftleiste RM 2,54

Polzahl Gesamt 8
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.33 mm · Produktabmessung, Länge: 8.85 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.85 x 17.78 x 12.33 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.33 mm
Produktabmessung, Länge:
8.85 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
W & P Products
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
137-08-1-00-2
Typ (Hersteller-Typ):
137-08-1-00-2
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Isolations-Widerstand:
> 10<sup>9</sup> Ω
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-55 - +125 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 137-08-1-00-2, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 102
607
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 21,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-0282-08-10-60/S
ab € 0,66*
Sonstiges
W & P Products
141-08-10-60/S
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.