Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-739284-BP Herst.-Nr.: 850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klauke 850 Flachstecker Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Gelb 1 St.
Flachstecker, isoliert
Gelb 6.3 mm x 0.8 mm 4 mm² - 6 mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt-Bereich: | 4 - 6 mm² | Steck-Größe: | 6.3 x 0.8 mm | Marke: | Klauke | Farbe: | gelb | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 850 | Typ (Hersteller-Typ): | 850 | Querschnitt (max.): | 6 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 4 mm² | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Flachstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2050001366672, Klauke, 850, Quetschverbinder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1221* | € 0,1681* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,12319* | € 0,16919* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1204* | € 0,1694* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,1211* | € 0,1695* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|