Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-739259-BP Herst.-Nr.: 8503B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klauke 8503B Flachstecker Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Gelb 1 St.
Flachstecker, isoliert
Gelb 4.8 mm x 0.8 mm 4 mm² - 6 mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt-Bereich: | 4 - 6 mm² | Steck-Größe: | 4.8 x 0.8 mm | Marke: | Klauke | Farbe: | gelb | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 8503B | Typ (Hersteller-Typ): | 8503B | Querschnitt (max.): | 6 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 4.8 mm | Isolationsmaterial (Details): | PA 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 4 mm² | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Flachstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2050001366665, Klauke, 8503B, Quetschverbinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1891* | € 0,2591* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1878* | € 0,2614* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1956* | € 0,2656* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,18819* | € 0,28819* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|