Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1614 16 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 5.6 mm 2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738739-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung


5.6 mm
2 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 1614 16 · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 5.6 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 0.5 A · Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder · Schaltkontakt-Art: Ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 2 mm · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1614 16

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
5.6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1614 16
Typ (Hersteller-Typ):
1614 16
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Außen-Ø:
11.2 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
11.2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Ohne
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000413285, Lumberg, 1614 16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,07*
1
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,75*
Lager 102
300
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,72*
2 Tage
103
1
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 6,10*
1 Tag
162
1
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 210
ab € 0,70*
Zubehör
Lumberg
NESJ 21 W
ab € 0,61*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 210
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
NES/J 21
ab € 0,54*
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.