Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DIO-TOP/08 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 8 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738448-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DIO-TOP/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
ASSMANN WSW A-DIO-TOP/08 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 8 Schwarz 1 St.

Miniatur-Einbaubuchse

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Für Printmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: A-DIO-TOP/08 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PBT, 30% Glasfaser verstärkt · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 8 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): A-DIO-TOP/08

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
A-DIO-TOP/08
Typ (Hersteller-Typ):
A-DIO-TOP/08
Material (Details):
PBT|ツ| 30% Glasfaser verstärkt
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Montageart (Details):
senkrecht
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, hosiden stecker 8 polig, rundsteckverbinder sonstige, 2050000245640, ASSMANN WSW, A-DIO-TOP/08, Audio-DIN-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,75*
Lager 102
2
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
3 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 5,02*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204006
ab € 1,72*
Sonstiges
TRU Components
1578861
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.