Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ACT20M-AI-AO-E-S 1176010000 Signalwandler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738271-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1176010000
EAN/GTIN:
     4032248970094
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Relaismodul
Signalkonverter
Weidmüller ACT20M-AI-AO-E-S 1176010000 Signalwandler 1 St.

ACT20M - Wandler

Spannungsversorgung über den Tragschienenbus

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgangssignal (Spannung): 0 V-10 V, 0 V-5 V · Ausgangssignal (Strom): 0 mA-20 mA, 4 mA-20 mA · Betriebsspannung max.: 300 V · Bürde: 600 Ω · Eingangssignal (Spannung): 10 V · Eingangssignal (Strom): 0 mA-20 mA, 4 mA-20mA · Eingangssignal max. (Spannung): 10 V · Eingangssignal max. (Strom): 20 mA · Eingangswiderstand: 70 Ω · Konfiguration (Trennverstärker): DIP-Schalter · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 112.5 mm · Produktabmessung, Länge: 114.3 mm · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Versorgungsspannung (num.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 83.5 g
Betriebstemperatur: 0 °C - +70 °C
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Anzahl Eingänge: 1
Sensor: Spannungsquelle, Stromquelle
Anzahl der Ausgänge: 1
Galvanische Trennung: 3-Wege-Trenner
Genauigkeit: < 0.2 % des Messbereichs
Grenzfrequenz (-3 dB): 100 Hz
Tragschiene: TS 35
Eingangsfrequenz: 100 Hz
Sprungantwortzeit: < 7 ms
Lastwiderstand Spannung: > 10 kΩ
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 14
Anzugsdrehmoment, min.: 0.4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0.6 Nm · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Bürde:
600 Ω
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 114.3 x 6.1 x 112.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
112.5 mm
Produktabmessung, Länge:
114.3 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Marke:
Weidmüller
Konfiguration (Trennverstärker):
DIP-Schalter
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ACT20M-AI-AO-E-S
Ausführung (allgemein):
DC - 3 Wege Aktivtrenner|ツ| konfigurierbar über DIP-Schalter
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
Eingangssignal max. (Strom):
20 mA
Eingangssignal max. (Spannung):
10 V
Eingangswiderstand:
70 Ω
Versorgungsspannung (num.):
24 V/DC
Anschluss (Details):
0.5 - 2.5 mm²
Ausgangssignal (Details):
0/4 … 20 mA 0/2 … 10 V bzw. 0/1 … 5 V
Eingangssignal:
0/4 … 20 mA 0/2 … 10 V bzw. 0/1 … 5 V
Betriebsspannung (Bereich):
300 V (max)
Betriebsspannung max.:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Eingangssignal (Strom):
0 mA-20 mA|ツ| 4 mA-20mA
Eingangssignal (Spannung):
10 V
Ausgangssignal (Strom):
0 mA-20 mA|ツ| 4 mA-20 mA
Ausgangssignal (Spannung):
0 V-10 V|ツ| 0 V-5 V
Produkt-Art:
Signalwandler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, leiterplattenklemme weidmüller, leiterplattenklemme, 4032248970094, Weidmüller, 1176010000, ACT20M-AI-AO-E-S, 892-8959
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,51*
€ 104,14*
€ 5,95*
ab € 89,89*
€ 105,82*
€ 5,90*
ab € 98,60*
€ 116,10*
€ 5,46*
ab € 106,73*
€ 124,79*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 164,11*
€ 189,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.