| |
|
| Artikel-Nr.: 102-738195-BP Herst.-Nr.: SP2112 / P 2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weipu SP2112 / P 2 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): SP21 1 St.
IP68-Steckverbinder Serie SP2112 / P 2
Die Rundsteckverbinder Serie SP21 mit Schraubverriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung, wenn ein Maß an Abdichtung gegen die Umgebung erforderlich ist. Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Dichtheit (2,0 m Wassertiefe für 1 Woche) aus. Für Anwendungen in der Netz- oder Signalübertragungen, für In- und Outdoor-Einsatz. UV-Beständig. Typische Anwendungen sind z. B. Navigations- und Radargeräte, Testgeräte, Datenkommunikationsgeräte, Protokollgeräte, Telemetriegeräte, Robotertechnik, Messgeräte, LED-Licht und Display im Outdoor-Bereich.
Technische Daten: AWG: 11 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 21 mm · Gehäuse-Material: PPS · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 200 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 4.17 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): SP21 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 2 | Querschnitt-Bereich: | 4.17 mm² (max) | Nennstrom - gerundet: | 13 A | Marke: | Weipu | Schutzart: | IP68 | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Serie (Rundsteckverbinder): | SP21 | Herst.-Teilenr.: | SP2112 / P 2 | Typ (Hersteller-Typ): | SP2112 / P 2 | Nennstrom: | 13 A | Nennspannung: | 200 V | Querschnitt (max.): | 4.17 mm² | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau | Anschlusswinkel: | 180 ° | AWG: | 11 | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Einbaubohrung Ø: | 21 mm | Verschlussart (Details): | Schraubverriegelung | Gehäuse-Material: | PPS | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Rundstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,47* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,31* | € 7,88* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,61* | € 16,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|