Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-738188-BP Herst.-Nr.: 180322 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cimco 180322 Parallelverbinder 1.50 mm² Vollisoliert Blau 1 St.
Parallelverbinder, isoliert
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Innen-Durchmesser: 2.3 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 19 mm | Querschnitt-Bereich: | 1.50 mm² (min) | Marke: | Cimco | Innen-Durchmesser: | 2.3 mm | Farbe: | blau | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herst.-Teilenr.: | 180322 | Typ (Hersteller-Typ): | 180322 | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Querschnitt (Details): | 1|ツ|5 - 2|ツ|5 mm² | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Querschnitt (min.): | 1.50 mm² | Temperaturbereich (Details): | -40 - +70 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Parallelverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050001251428, Cimco, 180322, Quetschverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,05766* | € 0,08656* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0763* | € 0,1132* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,07708* | € 0,11388* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0863* | € 0,1275* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,179* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|