Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-738173-BP Herst.-Nr.: 180320 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cimco 180320 Parallelverbinder 0.50 mm² Vollisoliert Rot 1 St.
Parallelverbinder, isoliert
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Innen-Durchmesser: 1.6 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 18 mm | Querschnitt-Bereich: | 0.50 mm² (min) | Marke: | Cimco | Innen-Durchmesser: | 1.6 mm | Farbe: | rot | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herst.-Teilenr.: | 180320 | Typ (Hersteller-Typ): | 180320 | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Querschnitt (Details): | 0|ツ|5 - 1 mm² | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Querschnitt (min.): | 0.50 mm² | Temperaturbereich (Details): | -40 - +70 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Parallelverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050001251411, Cimco, 180320, Quetschverbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,05736* | € 0,08686* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0757* | € 0,1134* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1171* | € 0,1721* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,113* | € 0,18* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,143* | € 0,209* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|