Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 949-26-010-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738138-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     949-26-010-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
949-26-010-00
W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 949-26-010-00 1 St.

Sandwich-Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Für Vierkantstifte 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 25.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.50 mm · Produktabmessung, Länge: 45.30 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.30 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.70 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.30 x 25.40 x 2.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.50 mm
Produktabmessung, Länge:
45.30 mm
Produktabmessung, Breite:
25.40 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
949-26-010-00
Typ (Hersteller-Typ):
949-26-010-00
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.30 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.70 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,77*
Lager 102
91
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
7 Tage
91
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.