Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3MD-H XLR-Steckverbinder Flanschstecker, Kontakte gewinkelt Polzahl: 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737963-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MD-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Neutrik NC3MD-H XLR-Steckverbinder Flanschstecker, Kontakte gewinkelt Polzahl (num): 3 Silber 1 St.

XLR-FLanschstecker

XLR-Steckverbinder
Flanschstecker, Kontakte gewinkelt

XLR Chassis im einheitlichen D-Metallgehäuse zur Leiterplattenmontage. Für einfacheres Anschliessen lässt sich der Einsatz aus dem Gehäuse nehmen. UL recognized component.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Flanschstecker, Kontakte gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -30 - +50 °C · Verschlussart: Rückhaltefeder · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Voreilender Massekontakt - verhindert das "Knacksen" beim Umstecken
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Rückhaltefeder
Herst.-Teilenr.:
NC3MD-H
Typ (Hersteller-Typ):
NC3MD-H
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschstecker|ツ| Kontakte gewinkelt
Kontaktmaterial:
versilbert
Temperaturbereich (Details):
-30 - +50 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, XLR Steckverbinder, xlr steckverbinder neutrik, gerätestecker, 02050000244872, Neutrik, NC3MD-H, 448-238
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,71*
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 6,35*
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 6,91*
1 Tag
258
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 7,07*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCDM
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.