Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SP2111 / P 12 II Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 12 Serie (Rundsteckverbinder): SP21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737824-BP
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP2111 / P 12 II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder SP21
SP21-Rundsteckverbinder
SP21-Steckverbinder
Serie SP21 Steckverbinder
IP68-Steckverbinder Serie SP2111 / P 12 II

Die Rundsteckverbinder Serie SP21 mit Schraubverriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung, wenn ein Maß an Abdichtung gegen die Umgebung erforderlich ist. Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Dichtheit (2,0 m Wassertiefe für 1 Woche) aus. Für Anwendungen in der Netz- oder Signalübertragungen, für In- und Outdoor-Einsatz. UV-Beständig. Typische Anwendungen sind z. B. Navigations- und Radargeräte, Testgeräte, Datenkommunikationsgeräte, Protokollgeräte, Telemetriegeräte, Robotertechnik, Messgeräte, LED-Licht und Display im Outdoor-Bereich.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PPS · Gesamtpolzahl: 12 · Herst.-Teilenr.: SP2111 / P 12 II · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 12 mm · Kabel-Ø (min.): 7 mm · Kabel-Ø-Bereich: 7 - 12 mm · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl: 12 · Produkt-Art: Rundstecker · Querschnitt (max.): 0.758 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.758 mm² (max) · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): SP21 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): SP2111 / P 12 II · Verschlussart: Schraubverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
12
Kabel-Ø-Bereich:
7 - 12 mm
Querschnitt-Bereich:
0.758 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Weipu
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SP21
Herst.-Teilenr.:
SP2111 / P 12 II
Typ (Hersteller-Typ):
SP2111 / P 12 II
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
500 V
Querschnitt (max.):
0.758 mm²
Polzahl (num):
12
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18
Kabel-Ø (max.):
12 mm
Kabel-Ø (min.):
7 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
PPS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sp21, Weipu, SP2111 / P 12 II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,10*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,11*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SP2110 / S 12 II
ab € 5,39*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP2111
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.