Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT06-4S Buchsengehäuse Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737683-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT06-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
TE Connectivity DT06-4S Buchsengehäuse Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.

Buchsengehäuse

Passgenaue Hüllen für die DT Serie von 2–6-polig . Die Varianten 180° oder 90° in beliebiger Kombination sind erhältlich. Über eine innerer Riffelung ist es sowohl möglich doppelt isolierte Kabel zu klemmen und so die Kontakte zu entlasten als auch z.B. einen Wellrohr geführten Kabelstrang sicher mit dem Stecker/Buchse zu verbinden. Diese Cover sind in der Lage beim 2, 3 und 4-poligen Gehäuse-Ø von 6, 7,5, 8 und 10 mm aufzunehmen. Die Range beim 6-poligem Gehäuse erstreckt sich von 8,5 , 10 bis 13 mm.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 1.35 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): DT · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 1.35 mm
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
DT06-4S
Typ (Hersteller-Typ):
DT06-4S
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
150 V
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
1.35 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, rundsteckverbinder sonstige, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, TE Connectivity, DT06-4S, 915-6553, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1011-026-0205
ab € 1,01*
Sonstiges
TE Connectivity
DT 06-4 S-CE06
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.