Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT06-2S Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737571-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT06-2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
TE Connectivity DT06-2S Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.

Steckverbinder DT-Serie

Passgenaue Hüllen für die DT Serie von 2–6-polig . Die Varianten 180° oder 90° in beliebiger Kombination sind erhältlich. Über eine innerer Riffelung ist es sowohl möglich doppelt isolierte Kabel zu klemmen und so die Kontakte zu entlasten als auch z.B. einen Wellrohr geführten Kabelstrang sicher mit dem Stecker/Buchse zu verbinden. Diese Cover sind in der Lage beim 2, 3 und 4-poligen Gehäuse-Ø von 6, 7,5, 8 und 10 mm aufzunehmen. Die Range beim 6-poligem Gehäuse erstreckt sich von 8,5 , 10 bis 13 mm.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ø (max.): 1.35 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl: 2 · Produktabmessung, Länge: 28.4 mm · Querschnitt (max.): 2 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): DT · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Buchsengehäuse.

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
28.4 mm
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 1.35 mm
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
DT06-2S
Typ (Hersteller-Typ):
DT06-2S
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
1.35 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 2-polig, steckergehäuse, 02050001511195, TE Connectivity, DT06-2S, 915-6556, Deutsch-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,30*
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,37*
Lager 102
251
3
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,64*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,75*
€ 2,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1011-026-0205
ab € 1,07*
Sonstiges
TE Connectivity
DT 06-2S-CE06
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.