Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10F015 000 2-1 Anbaugehäuse mit Flachdichtung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737532-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10F015 000 2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
amphenol anbaugehäuse
anbaugehäuse
Amphenol C146 10F015 000 2-1 Anbaugehäuse mit Flachdichtung 1 St.

Anbaugehäuse heavy,mate®

Die Steckverbinder der Serie C146, auch Schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Amphenol): Heavy|mate® C146 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Flachdichtung · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Flachdichtung
Serie (Steckverbinder Amphenol):
Heavy|mate® C146
Herst.-Teilenr.:
C146 10F015 000 2-1
Typ (Hersteller-Typ):
C146 10F015 000 2-1
Verschmutzungsgrad:
3
Gehäuse-Material:
Metall
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, C146 10F015 000 2-1, Schwere Steckverbinder, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 15,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 15,02*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 15,87*
€ 23,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
C146 10A010 002 4-1
ab € 11,02*
Sonstiges
Amphenol
C146 10B010 002 4-1
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.