Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 150-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737526-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 150-517-1
EAN/GTIN:
     4002044022679
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Hirschmann 930 150-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 4 Grau 1 St.

DIN-Kupplung

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Typ Nr. 2 · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Typ: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
930 150-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAK 40
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Typ Nr. 2
Nennstrom:
4 A
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Typ:
2
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Mini-DIN Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 4-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044022693, Hirschmann, 930 150-517-1, MAK 40, Audio-DIN-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,93665*
€ 3,47665*
200
Frei Haus
ab € 2,9656*
€ 3,5056*
3
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,35*
Lager 102
233
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,54*
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 015-517-1
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.