Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180234 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737420-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
cimco flachsteckhülse
flachsteckhülse
Cimco 180234 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Gelb 1 St.

Flachsteckhülse, isoliert

Gelb
6.3 mm x 0.8 mm
4 mm² - 6 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Temperaturbereich (Details): -60 - +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
180234
Typ (Hersteller-Typ):
180234
Querschnitt (max.):
6 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
4 mm²
Temperaturbereich (Details):
-60 - +105 °C
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001251022, Cimco, 180234, Quetschverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,07716*
€ 0,11126*
100
€ 5,46*
ab € 0,0802*
€ 0,1156*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1031*
€ 0,1451*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10388*
€ 0,14588*
Lager 102
121
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
10 6144
ab € 68,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.