Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 014-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737410-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 014-517-1
EAN/GTIN:
     4002044022105
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hirschmann 930 014-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Grau 1 St.

DIN-Steckverbinder

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Typ Nr. 1 · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
930 014-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAS 30
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Typ Nr. 1
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V/DC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 04002044022112, 04002024022101, 04002044022105, 4002044022112, Hirschmann
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54718*
€ 1,72718*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,907*
€ 2,107*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92585*
€ 2,12585*
Lager 102
193
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,16*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 149-517-1
ab € 1,88*
Sonstiges
Hirschmann
930 303-517-1
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.