Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-737389-BP Herst.-Nr.: 180230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cimco 180230 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Rot 1 St.
Flachsteckhülse, isoliert
Rot 6.3 mm x 0.8 mm 0.50 mm² - 1 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Temperaturbereich (Details): -60 - +105 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt-Bereich: | 0.50 - 1 mm² | Steck-Größe: | 6.3 x 0.8 mm | Marke: | Cimco | Farbe: | rot | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 180230 | Typ (Hersteller-Typ): | 180230 | Querschnitt (max.): | 1 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 0.50 mm² | Temperaturbereich (Details): | -60 - +105 °C | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050001251008, Cimco, 180230, Quetschverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,06164* | € 0,08874* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0639* | € 0,0921* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,0663* | € 0,0956* | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,081* | € 0,117* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|