Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FXX XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736927-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX
EAN/GTIN:
     7613187000027
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Neutrik NC3FXX XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Silber 1 St.

XLR-Kabelbuchse Serie XX

XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade

Die XX-Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR Kabelsteckern. Der Nachfolger der X-Serie bietet verschiedene neue Features, die die Buchse noch verlässlicher machen. Die Kabelbuchsen sind nun einfacher zu Montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.

Technische Daten:
AWG: 14 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Verschlussart: Druckverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
NC3FXX
Typ (Hersteller-Typ):
NC3FXX
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
AWG:
14
Kabelanschluss-Ø:
3.5 - 8.0 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 7613187000027, Neutrik, NC3FXX, 166-254
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,43*
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,61*
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 5,06*
€ 3,90*
ab € 3,84*
€ 5,74*
Lager 102
342
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MXX
ab € 2,42*
Zubehör
Neutrik
XXCR
ab € 0,175*
Zubehör
Neutrik
XXR-0
ab € 0,177*
Zubehör
Neutrik
XXR-2
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-3
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-4
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-5
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-6
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-7
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-8
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
XXR-9
ab € 0,183*
Zubehör
Neutrik
XXR-1
ab € 0,172*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,64*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 56,98*
Zubehör
Neutrik
XXR 1-9
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.