Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-736869-BP Herst.-Nr.: 180164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cimco 180164 Gabelkabelschuh 4 mm² 6 mm² Loch-Ø=6.5 mm Teilisoliert Gelb 1 St.
Gabelkabelschuh, isoliert
Gelb Querschnitt (max.): 6 mm²
Technische Daten: Gewinde-Maß: M6 · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PA · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.5 mm · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): -60 - +105 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt-Bereich: | 4 - 6 mm² | Marke: | Cimco | Isolierung (Material): | PA (Polyamid)|ツ| halogenfrei | Farbe: | gelb | Isolierungsart: | Teilisoliert | Gewinde-Maß: | M6 | Herst.-Teilenr.: | 180164 | Typ (Hersteller-Typ): | 180164 | Querschnitt (max.): | 6 mm² | Loch-Ø: | 6.5 mm | Isolationsmaterial (Details): | PA | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt | Querschnitt (min.): | 4 mm² | Temperaturbereich (Details): | -60 - +105 °C | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Gabelkabelschuh | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,0892* | € 0,1267* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,0926* | € 0,1315* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1174* | € 0,1674* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,11831* | € 0,16831* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|