Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 961-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 5 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736767-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 961-517-1
EAN/GTIN:
     4002044031923
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hirschmann 930 961-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 5 Grau 1 St.

DIN-Kupplung mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Kupplung für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Verschraubung · Herst.-Teilenr.: 930 961-517-1 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 5 · Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Typ: 4 · Typ (Hersteller-Typ): MAK 5100S · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 961-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAK 5100S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Mit Verschraubung
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Typ:
4
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044031923, Hirschmann, 930 961-517-1, MAK 5100S, 776-347
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,17*
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,18*
€ 8,95*
ab € 6,35*
€ 9,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 12,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930 965-517-1
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.