| |
|
| Artikel-Nr.: 102-736741-BP Herst.-Nr.: 42R041211 EAN/GTIN: 4064161264660 |
| |
|
| | |
| K & B 42R041211 Kaltgeräte-Steckverbinder 42R Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.
Kaltgerätestecker E
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C14 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 42R · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): + 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 2 + PE | Herstellerfarbe: | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | K & B | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Gerätestecker-Norm (IEC 60320): | C14 | Serie (Netzsteckverbinder): | 42R | Herst.-Teilenr.: | 42R041211 | Typ (Hersteller-Typ): | 42R041211 | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Polzahl (num): | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gewinkelt | Temperaturbereich (Details): | + 70 °C | Produkt-Art: | Kaltgeräte-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,20* | € 11,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 11,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,05* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|