Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 964-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736676-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 964-517-1
EAN/GTIN:
     4002044032135
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hirschmann 930 964-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Grau 1 St.

DIN-Steckverbinder mit Verschraubung

Mit Knickschutz

Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Grau · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP30 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ: 3 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP30
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
930 964-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MAS 5100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
3
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker hirschmann, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker 5polig, 4002044032135, Hirschmann, 930 964-517-1, MAS 5100, 776-268
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 3,21*
1
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,52*
1 Tag
28
1
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 4,53*
Lager 102
140
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,16*
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 960-517-1
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.