Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 87514 Zwillings-Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736655-BP
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     87514
EAN/GTIN:
     4012078024068
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Klauke 87514 Zwillings-Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen nach DIN 46228


26 mm
Gelb

Technische Daten:
AWG max.: 9 · Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 14 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm² · Temperaturbereich (Details): bis +105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
6 mm²
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Querschnitt x Länge:
6 mm² x 14 mm
Marke:
Klauke
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
87514
Typ (Hersteller-Typ):
87514
AWG max.:
9
Hülsenlänge:
14 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
bis +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klauke, 87514, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0781*
€ 0,1064*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0786*
€ 0,1066*
8 Tage
3600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0784*
€ 0,1067*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08495*
€ 0,11575*
Lager 102
4000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1367*
€ 0,1937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.