Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 958-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 6 Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736637-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 958-517-1
EAN/GTIN:
     4002044225490
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hirschmann 930 958-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 6 Grau 1 St.

DIN-Einbausteckverbinder mit Verschraubung

DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, Einbau vertikal

Mit Verschraubung und Lötanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Typ Nr. 6 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: verzinnt · Material (Details): Gehäuse: PE · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 6 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Typ: 6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Hirschmann
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
930 958-517-1
Typ (Hersteller-Typ):
MASEI 6100
Material (Details):
Gehäuse: PE
Ausführung (allgemein):
Typ Nr. 6
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Typ:
6
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-stecker 6polig, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, 4002044225490, Hirschmann, 930 958-517-1, MASEI 6100, Audio-DIN-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,86*
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,88*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 962-517-1
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.