Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol QXRT16 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736590-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     QXRT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Amphenol QXRT16 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ 1 St.

Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte - Serie RT360™

Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte - Serie RT360™.

Technische Daten:
AWG: 16 · Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Serie (Rundsteckverbinder): RT360™ · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Amphenol
Serie (Rundsteckverbinder):
RT360™
Herst.-Teilenr.:
QXRT16
Typ (Hersteller-Typ):
QXRT16
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
16
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Ausziehwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, QXRT16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,15*
€ 33,47*
€ 6,90*
ab € 23,36*
€ 35,42*
€ 8,95*
ab € 23,94*
€ 36,51*
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 37,26*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 43,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
SP12AL1T
ab € 0,43*
Sonstiges
Amphenol
SS12AL1T
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.