| |
|
| Artikel-Nr.: 102-736555-BP Herst.-Nr.: 3866A.68 EAN/GTIN: 4016138325263 |
| |
|
| | |
| Vogt Verbindungstechnik 3866A.68 Steckzunge Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 100 St.
Flachstecker
Metall 6.3 mm x 0.8 mm -
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Loch-Ø (Details): 1.3 mm · Pole: 2 · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stecklänge: 8 mm
Lieferumfang: 100 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Metall | Steck-Größe: | 6.3 x 0.8 mm | Marke: | Vogt Verbindungstechnik | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 3866A.68 | Typ (Hersteller-Typ): | 3866A.68 | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Stecklänge: | 8 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Loch-Ø (Details): | 1.3 mm | Pole: | 2 | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Steckzunge | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 3866A.68, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,051* | € 0,0771* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0304* | € 0,0873* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,37* | € 6,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,14* | € 7,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,63* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0514* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|