Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen GSSA 300-5 NBR Pole:2 + PE 730 233-002-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736524-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     730 233-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hirschmann
730 233-002-1
GSSA 300-5 NBR
156-1354
Gerätestecker zum Verschrauben und Vergießen

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 730 233-002-1 · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): GDSN-Serie · Pole: 2 + PE · Polzahl: 2 · Typ (Hersteller-Typ): GSSA 300-5 NBR · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktbelegung Industriestandard 9,4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Passend für (Details):
GDSN-Serie
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
730 233-002-1
Typ (Hersteller-Typ):
GSSA 300-5 NBR
Polzahl:
2
Typ:
Flachdichtung
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
2 + PE
Anschluss (Details):
Löten
Temperaturbereich (Details):
-40 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
92
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,52*
25
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,55*
8 Tage
92
25
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 1,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.