|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-736477-BP Herst.-Nr.: 93027c5 EAN/GTIN: 4016138672275 |
| |
|
|  |  |
 | VOLTCRAFT MW188 Niedervolt-Adapter-Set
Netzgeräte-Stern-Adapter
Sternförmige Netzgeräte-Adapter zum Anschluss an Netzadapter. Mit 1,8 m langem Anschlusskabel.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2 Klinkenadapter und 2 Niedervolt-Adapter · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 2 Klinkenadapter: 2,5 mm und 3,5 mm,2 x DC-Steckadapter (Außen-Ø/Innen-Ø):,5/2,1 mm,5,5/2,5 mm,Anschlusskabel 1,8 m
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung (allgemein): | 2 Klinkenadapter und 2 Niedervolt-Adapter | Produkt-Art: | Niedervolt-Adapter-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138672275, VOLTCRAFT, 93027c5, MW188, voltkraft |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 0,3425* | € 0,5825* |  |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,00* | ab € 0,3275* | € 0,60* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 14 |  | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|