Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC684214 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 4 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736378-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Cliff FC684214 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 4 Silber 1 St.

Berührungssichere CLIFFCON® Miniatur-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, gerade

Vorgesehen für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 48 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 4 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Ø-Bereich:
6 mm (max)
Marke:
Cliff
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC684214
Typ (Hersteller-Typ):
FC684214
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
48 V
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001266941, Cliff, FC684214, Audio-DIN-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,09*
1
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 4,10*
Lager 102
78
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,35*
1 Tag
299
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 5,82*
7 Tage
78
3
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
7314150007134
ab € 16,28*
Zubehör
Cliff Electronics
FC684204
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.