Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2434 Zwillings-Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736021-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2434
EAN/GTIN:
     4021103824344
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Cimco 18 2434 Zwillings-Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Farbreihe 2


17 mm
Weiß

Technische Daten:
AWG max.: 19 · Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 10 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DE · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.75 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Länder-Farbcode:
DE
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.75 mm²
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Querschnitt x Länge:
0.75 mm² x 10 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
18 2434
Typ (Hersteller-Typ):
182434
AWG max.:
19
Hülsenlänge:
10 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Temperaturbereich (Details):
-35 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001252623, 04021103824344, Cimco, 18 2434, 182434
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02437*
€ 0,03647*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0256*
€ 0,0379*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02717*
€ 0,04017*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03039*
€ 0,04509*
Lager 102
1100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0402*
€ 0,061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 1906
ab € 22,67*
Sonstiges
Cimco
10 6120
ab € 65,25*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.