Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 SLV W 2 055/ 72/Z 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735853-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SLV W 2 055/ 72/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
SLV W 2 055/ 72/Z
Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 SLV W 2 055/ 72/Z 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA 4.6, GF · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: A x B x C 9.7 x 2.5 x 5.5 mm · Nennspannung: 125 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl Gesamt: 72 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Breite: 9.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 45.72 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 9.70 mm · Temperatur (max.): +163 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.72 x 9.7 x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
45.72 mm
Produktabmessung, Breite:
9.7 mm
Maßangaben:
A x B x C 9.7 x 2.5 x 5.5 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Fischer Elektronik
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
72
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
SLV W 2 055/ 72/Z
Typ (Hersteller-Typ):
SLV W 2 055/ 72/Z
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
125 V/DC
Rastermaß:
1.27 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
9.70 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 4.6|ツ| GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+163 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,46*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,48*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.