Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 0462-203-12141 Rundstecker Buchsenkontakt Serie (Rundsteckverbinder): DTP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735785-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0462-203-12141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckverbinder DTP-Serie

Die DTP Serie erweitert die bekannte DT und DTM Serie mit all Ihren positiven Eigenschaften. DTP Steckverbinder sind eine günstige Möglichkeit hohe Stromstärken, z.B. für die Spannungsversorgung zu übertragen.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: 0462-203-12141 · Inhalt: 1 St. · Kabel-Ø (max.): 3.68 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Kabel-Ø-Bereich: 1.35 - 3.68 mm · Kontaktmaterial: Ni · Nennstrom: 40 A · Produkt-Art: Rundstecker · Querschnitt (max.): 3.3 mm² · Querschnitt-Bereich: 3.3 mm² (max) · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): DTP · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Typ (Hersteller-Typ): 0462-203-12141

Hinweis:
Gehäuse und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 3.68 mm
Querschnitt-Bereich:
3.3 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DTP
Herst.-Teilenr.:
0462-203-12141
Typ (Hersteller-Typ):
0462-203-12141
Nennstrom:
40 A
Querschnitt (max.):
3.3 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
3.68 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Kontaktmaterial:
Ni
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, 0462-203-12141, 425-585
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,99*
1 Tag
136489
10
€ 14,99*
ab € 0,387*
€ 1,028*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,08*
Lager 102
665
3
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,27*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2372208-1
ab € 231,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.