Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff DC-9A Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 4 mm 2.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735778-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 4mm
Cliff DC-9A Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 4 mm 2.5 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage


4 mm
2.5 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 4 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 2.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
4 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC681461
Typ (Hersteller-Typ):
DC-9A
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V
Stift-Ø:
2.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC681461, DC-9A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,77*
Lager 102
46
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 2,37*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,675*
€ 3,08*
6 Tage
46
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SPC21365.
ab € 0,865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.