| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735777-BP Herst.-Nr.: 18 2362 EAN/GTIN: 4021103823620 |
| |
|
| | |
| Cimco 18 2362 Aderendhülse 25 mm² Teilisoliert Gelb 50 St.
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228
30 mm Gelb
Technische Daten: AWG max.: 4 · Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 16 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 25 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C
Lieferumfang: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 25 mm² | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Querschnitt x Länge: | 25 mm² x 16 mm | Marke: | Cimco | Farbe: | gelb | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 18 2362 | Typ (Hersteller-Typ): | 182362 | AWG max.: | 4 | Hülsenlänge: | 16 mm | Isolationsmaterial (Details): | PP | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Temperaturbereich (Details): | -35 - +105 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, 18 2362, 182362, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,06558* | € 0,10628* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0685* | € 0,1107* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,07277* | € 0,11777* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,08356* | € 0,13496* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1036* | € 0,1764* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|