Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff DC-8N Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 3.75 mm 1.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735667-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Cliff DC-8N Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 3.75 mm 1.3 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage


3.75 mm
1.3 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 3.75 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 1 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 1.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
3.75 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC681455
Typ (Hersteller-Typ):
DC-8N
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V
Stift-Ø:
1.3 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC681455, DC-8N, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,56*
Lager 102
110
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.