Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSP 2 M20 Pole:2 + PE 931 298 006-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735273-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931 298 006-1
EAN/GTIN:
     4016138201819
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
ventilstecker 2 polig
ventilstecker 400v
Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSP 2 M20 Pole:2 + PE 931 298 006-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Gerätestecker GMD-Serie

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 2 + PE · Polzahl (num): 2 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Leitungsverschraubung PG 13.5/metrisch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
931 298 006-1
Typ (Hersteller-Typ):
GSP 2 M20
Polzahl (num):
2
Nennspannung (Details):
400 V
Nennstrom (Details):
16 A
Verschmutzungsgrad:
3
Beschreibung:
Anschlussgewinde M20
Pole:
2 + PE
Anschluss (Details):
Löten
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 931 298 006-1, GSP 2 M20, Hirschmannstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
166
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,82*
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,82*
1 Tag
177
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.