Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 933039200 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M16 Buchse, Einbau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735220-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933039200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Hirschmann 933039200 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M16 Buchse, Einbau 1 St.

M12 Gerätedose für Frontplattenmontage, PG/M Montage

Einbau in Gehäuse von Steuerungen und Schaltschränken.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M16-Buchse, Einbau · Einbaubohrung-Durchmesser: 15.50 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M16 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: PG9 · Kabelfarbe: Braun,Blau,Schwarz · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M16 Vorderwandmontage · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Lieferumfang:
Befestigungsmutter nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:
Passende Muttern ELST MPG 9 Best. Nr. 73 51 80-LA; ELST MM 16 Best. Nr. 73 04 53-LA
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Braun | Blau | Schwarz
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M16-Buchse|ツ| Einbau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M16
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Herst.-Teilenr.:
933039200
Typ (Hersteller-Typ):
EF12M4FIXAU
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Einbaubohrung-Durchmesser:
15.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 11,37*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,39*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.