Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 935 980-161 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau 0.50 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735147-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     935 980-161
EAN/GTIN:
     4002044242831
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
Hirschmann 935 980-161 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau 0.50 m Polzahl: 3 1 St.

M8 Gerätedose für Frontplattenmontage

Einbau in Gehäuse von Steuerungen usw. Gerätedosen konfektioniert mit Schaltlitzen. Gerätestecker konfektioniert mit Schaltlitzen, Rast- oder Schraubverriegelung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M8 Vorderwandmontage · Nennspannung: 60 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 3 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M8 Vorderwandmontage
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
935 980-161
Typ (Hersteller-Typ):
CO ELST 3308 RV FM 805
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,74*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,76*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 21,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.