Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Steckverbinder GDM - Serie Schwarz GDM 3011 J Pole:3 + PE 932 109-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735111-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 109-100-1
EAN/GTIN:
     4002044196639
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker 3 polig hirschmann
ventilstecker 3polig
hirschmann ventilstecker
Rechteck-Steckverbinder GDM - Serie Schwarz GDM 3011 J Pole:3 + PE 932 109-100-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.

Rechteck-Steckverbinder GDM - Serie

Hirschmann Aktorik-Steckverbinder nach DIN EN 175301-803 ISO 4400. Robuste Winkeldose, geschützt gegen Staub- und Strahlwasser. Einsatzbereiche: Wärmetechnik, Gasgeräte- und Ölbrennersteuerungen, vibrationsgefährdete Geräte und Bauelemente.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 3 + PE · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP65 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Schutzklasse IP 65 · Leitungsverschraubung PG 11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
932 109-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
GDM 3011 J
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
250 V
Nennstrom (Details):
16 A
Typ:
GDM 3011
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
3 + PE
Anschluss (Details):
Schrauben
Kabelanschluss-Ø:
6 - 9 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4002044196622, Hirschmann, 932 109-100-1, GDM 3011 J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
731 531-002-1
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.