| |
|
| Artikel-Nr.: 102-734931-BP Herst.-Nr.: 931 298-001-1 EAN/GTIN: 4002044197605 |
| |
|
| | |
| Gerätestecker GMD-Serie Schwarz GSP 211 PG11 Pole:2 + PE 931 298-001-1 Hirschmann Inhalt: 1 St.
Gerätestecker GMD-Serie
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Pole: 2 + PE · Polzahl: 2 · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Leitungsverschraubung PG 13.5/metrisch
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 2 + PE | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Hirschmann | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 931 298-001-1 | Typ (Hersteller-Typ): | GSP 211 PG11 | Polzahl: | 2 | Nennspannung (Details): | 400 V | Nennstrom (Details): | 16 A | Verschmutzungsgrad: | 3 | Beschreibung: | Anschlussgewinde PG 11 | Pole: | 2 + PE | Anschluss (Details): | Löten | Temperaturbereich (Details): | -40 - +125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 1,38762* | € 1,62762* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 2,1032* | € 2,4253* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,71* | € 2,58* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,76* | € 2,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|