Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 890-212 Netz-Steckverbinder WINSTA MINI Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 16 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734786-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
WAGO 890-212 Netz-Steckverbinder WINSTA MINI Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 16 A Schwarz 1 St.

WINSTA® MINI Buchsen-/Stecker - Serie 890

Für beengte Platzverhältnisse

Zum Anschluss feindrähtiger Leiter. Abisolierten Leiter bis zum Anschlag einführen. Eindrähtige Leiter können direkt gesteckt werden.
Anwendungsbereiche: Sensorik, Aktoren, Halogenleuchten und Leuchten der Schutzklasse II, Steuersignale.

Technische Daten:
AWG: 22 -16 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 1.5 mm² · Kabel-Ø (min.): 0.25 mm² · Kodierung (Details): A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): WINSTA MINI · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
0.25 - 1.5 mm²
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
WAGO
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Netzsteckverbinder):
WINSTA MINI
Herst.-Teilenr.:
890-212
Typ (Hersteller-Typ):
890-212
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
22 -16
Kabel-Ø (max.):
1.5 mm²
Kabel-Ø (min.):
0.25 mm²
Kodierung (Details):
A
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: wago leistungsstecker, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, WAGO, 890-212, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,969*
€ 1,229*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07081*
€ 1,36081*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,0719*
€ 1,3619*
50
€ 5,46*
ab € 1,0898*
€ 1,3898*
Lager 102
243
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.