Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Netz-H-Verteiler Netz-Stecker, Netz-Buchse - Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734461-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050001322616
WAGO
770-635
126-8936
WAGO Netz-H-Verteiler Netz-Stecker,Netz-Buchse - Netz-Buchse Gesamtpolzahl: 2 + PE Schwarz 1 St.

H-Verteiler

Universell Einsetzbar

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Netz-Stecker,Netz-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Netz-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kodierung (Details): A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Netz-Stecker | Netz-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Netz-Buchse
Marke:
WAGO
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
770-635
Typ (Hersteller-Typ):
770-635
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Kodierung (Details):
A
Produkt-Art:
Netz-H-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: WINSTA MIDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.