Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT 06-2S-CE06 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734304-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT 06-2S-CE06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
TE Connectivity DT 06-2S-CE06 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.

Steckverbinder DT-Serie

Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 3.68 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): DT · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Lieferumfang:
Buchsengehäuse.

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 3.68 mm
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
DT 06-2S-CE06
Typ (Hersteller-Typ):
DT 06-2S-CE06
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
3.68 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, buchsengehäuse 2-polig, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, DT 06-2S-CE06, 425-692, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,85*
Lager 102
672
3
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,39*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-16141
ab € 0,32*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-201-1631
ab € 0,73*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-16141
ab € 0,4368*
Sonstiges
TE Connectivity
0462-209-1631
ab € 0,64*
Sonstiges
TE Connectivity
1011-255-0205
ab € 1,82*
Sonstiges
TE Connectivity
DT 04-2P-CE02
ab € 0,36*
Sonstiges
TE Connectivity
DT06-2S
ab € 0,51*
Sonstiges
TE Connectivity
W 2 S-P012
ab € 0,0686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.